Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect B-UTP5015B Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect B-UTP5015B Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect B-UTP5015B Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13536295
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     B-UTP5015B
EAN/GTIN:
     5711045260346
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.5 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
34 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP502B
ab € 3,61*
Zubehör
MicroConnect
UTP602B
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.