Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect B-UTP5005G Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect B-UTP5005G Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect B-UTP5005G Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13536291
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     B-UTP5005G
EAN/GTIN:
     5711045260292
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
20 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.