Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PP12-5M/Y Netzwerkkabel Gelb Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PP12-5M/Y Netzwerkkabel Gelb Cat5e
Gembird PP12-5M/Y Netzwerkkabel Gelb Cat5e
Gembird PP12-5M/Y Netzwerkkabel Gelb Cat5e
Gembird PP12-5M/Y Netzwerkkabel Gelb Cat5e
Gembird PP12-5M/Y Netzwerkkabel Gelb Cat5e
Gembird PP12-5M/Y Netzwerkkabel Gelb Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13404014
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP12-5M/Y
EAN/GTIN:
     8716309038386
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
106 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
115 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.