Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHz) DIMM Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHz) DIMM Speichermodul 1 x 8 GB
Patriot Memory DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHz) DIMM Speichermodul 1 x 8 GB
Patriot Memory DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHz) DIMM Speichermodul 1 x 8 GB
Patriot Memory DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHz) DIMM Speichermodul 1 x 8 GB
Patriot Memory DDR3 8GB PC3-12800 (1600MHz) DIMM Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13354915
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD38G16002
EAN/GTIN:
     745449854592
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
118 x 16 x 180 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
3.6 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
10.2 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
36.7 g
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.