Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 8GB DDR3 DIMM Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 8GB DDR3 DIMM Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz
Corsair 8GB DDR3 DIMM Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13178019
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV8GX3M1A1333C9
EAN/GTIN:
     843591020916
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Produktbeschreibung 4-GB-DDR3-Speicherkit, 1.333 MHz Wichtigste Merkmale - Garantiert funktionsfähig mit allen Zwei- und Dreikanal-Intel- und AMD-Plattformen - Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts Lieferumfang Zwei 2-GB-Speichermodule Systemanforderungen Zur Verwendung mit allen DDR3-Hauptplatinen mit zwei oder drei Speicherkanälen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
133.1 x 211.5 x 101.2 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
4.5 mm
Gewicht
15 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
770 g
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.