Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 32GB PC3-12800 Kit Speichermodul 4 x 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 32GB PC3-12800 Kit Speichermodul 4 x 8 GB DDR3 1600 MHz
G.Skill 32GB PC3-12800 Kit Speichermodul 4 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13056170
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-1600C9Q-32GXM
EAN/GTIN:
     4711148598699
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 32gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.5 V
Speichertyp
PC3-12800
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram cl9, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.