Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1008863 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-130147248
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1008863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
105 mm
Höhe
140 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
720 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2350 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Operatierender Strom
0.45 A
Einschaltstrom
48 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.