Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 2GB DDR2 240Pin Long-DIMM Speichermodul 667 MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transcend 2GB DDR2 240Pin Long-DIMM Speichermodul 667 MHz
Transcend 2GB DDR2 240Pin Long-DIMM Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1278310
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MLQ64V6U
EAN/GTIN:
     760557802303
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
In Transcend Speichermodulen steckt die jahrelange Erfahrung von Transcend als einer der führenden Hersteller von Arbeitsspeicher weltweit. Zur Herstellung werden neueste Verfahren und nur hochwertige Markenchips verwendet. Dies garantiert die besondere Leistung, Zuverlässigkeit und Stabilität der Speichermodule von Transcend. Alle Module werden in aufwendigen Testverfahren geprüft und besitzen lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
5
Speicherspannung
1.8 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,08*
€ 115,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,52*
€ 112,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,03*
€ 102,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,71*
€ 99,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,95*
€ 88,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.