Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Epson Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1277970
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042149
EAN/GTIN:
     8715946402208
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Epson Premium Semimatte Fotopapier 260g/m² bietet professionellen Fotografen und Grafikern eine zusätzliche Option des harzbeschichteten fotografischen Papiers. Hochgesättigte Bilder mit hoher Auflösung können nun mit einer elegant-schlichten halbmatter Oberfläche ausgegeben werden, die Blendwirkung stark vermindert, während sie die Qualität der Präsentation optimiert.Seine 254 µm Stärke und sein extrem weiter Farbraum macht dieses Papier zu einem Favoriten unter anspruchsvollen Profis, während seine Eigenschaften des sofortigen Trocknens und der Wellenfreiheit für mühelose Anwendung, Verarbeitung und Display des Endprodukts sorgen. Es erzeugt stark gesättigte Fotoabdrucke mit maximaler Farbdeckung und hoher D-Max für Wiedergabe im echten Foto-Look.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer liefert Epson garantierte Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
406.4 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Halbmatt
Mediengewicht
260 g/m²
Papierhelligkeit
0,91
Druckmedien - Stärke
254 µm
Undurchsichtigkeit
0.96 %
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3000 - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P800 Roll Unit Promo - SureColor SC-P800 - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson Stylus Pro 4880 - Epson Stylus Pro 4800 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
5200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.012,70*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.024,17*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.346,05*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.102,17*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.214,69*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.550,13*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.103,05*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.631,32*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.251,13*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 939,28*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 944,63*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.792,94*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.783,40*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.480,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.