Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Ultrasmooth Fine Art Paper, 60 Zoll x 15,2 m, 250 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Epson Ultrasmooth Fine Art Paper, 60 Zoll x 15,2 m, 250 g/m²
Epson Ultrasmooth Fine Art Paper, 60 Zoll x 15,2 m, 250 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1277959
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042141
EAN/GTIN:
     0010343864269
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Baumwollpapier
Künstler und professionelle Fotografen benötigen echte Archivdruckmedien in einer Reihe von Grammaturen und Oberflächenbeschaffenheiten für ihre digitale Kunst und Fotografie. Jetzt bietet Epson Ihnen ein säurefreies, 100% Hot Press Baumwollpapier, das, um vielseitiger zu sein, auf beiden Seiten beschichtet ist. Dieses auf Rundsiebzylinder hergestellte Produkt verfügt über eine beidseitige superglatte Oberfläche (Bögen), die für unsere fotografischen Farbstoffe, Epson UltraChrome und Archival Inks optimiert wurden. In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, ist dieses Kunstdruckpapier nicht nur säure-, lignin- und chlorfrei, sondern auch mit Kalziumkarbonat gepuffert für einen wahrhaft dokumentechten Bogen.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1524 mm
Rollenlänge
15.2 m
Merkmale
Mediengewicht
250 g/m²
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-P20000 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
1570 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
10200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 428,50*
€ 509,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 421,17*
€ 501,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 393,55*
€ 468,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 382,39*
€ 455,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 359,69*
€ 428,03
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.