Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG1085/2048 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG1085/2048 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 800 MHz
CoreParts MMG1085/2048 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12742818
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG1085/2048
EAN/GTIN:
     5712505626801
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 2gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.