Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon CRD-9723RU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon CRD-9723RU
Opticon CRD-9723RU
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12609984
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     10935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
barcodescanner cradle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
67.5 x 98.5 x 71.5 mm
Merkmale
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RoHS
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044055
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.