Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird FD2-SD-1 Kartenleser USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird FD2-SD-1 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Gembird FD2-SD-1 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Gembird FD2-SD-1 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12568382
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FD2-SD-1
EAN/GTIN:
     8716309072007
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MMC, MMC+, MMCmicro, SD, SDHC, SDIO, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
73 x 30 x 10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.