Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0417 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0417 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0417 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0417 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0417 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0417 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0417 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0417 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125220703
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0417
EAN/GTIN:
     4052792075298
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
447 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelform
Rund
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.