Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0416 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0416 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0416 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0416 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0416 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0416 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0416 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0416 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125220702
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0416
EAN/GTIN:
     4052792075281
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelform
Rund
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.