Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0412 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0412 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0412 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0412 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0412 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0412 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0412 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink CU0412 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125220698
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0412
EAN/GTIN:
     4052792075243
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelform
Rund
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.