Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Wireless GO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Wireless GO
RØDE Wireless GO
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124838906
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     WIGOGEN3
EAN/GTIN:
     698813010462
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Funkmikrofon-Anlage
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Dynamischer Bereich
100 dB
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Handmikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
3 dB
Mikrofon-Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Äquivalenter Schallpegel
21.8 dB
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
Anzahl der enthaltenen Sender
1
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
44 x 46.4 x 18.5 mm
Receivergewicht
31 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
44 x 45.3 x 18.5 mm
Gewicht Transmitter
31 g
Sender
Transmittertyp
Integrierter Sender
Senderfrequenzbereich
50 - 20000 MHz
Empfänger
Receiver Typus
Stationärer Empfänger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 271,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.