Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 4GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 4GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1600 MHz
Transcend 4GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12437348
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MLK64V6N
EAN/GTIN:
     760557821328
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Transcends DDR3 DIMM Module mit industriellem Temperaturbereich gewährleisten, dass Ihr System stabil, schnell und zuverlässig auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen arbeitet. Diese Module wurden für den Dauerbetrieb entwickelt. Die PCBs haben 30u" Goldkontakte, die 10x dicker sind als durchschnittliche Kontakte. Transcends Module unterstützen den industriellen Temperaturbereich (-40° bis 85ºC) und behalten ihre hohe Geschwindigkeit auch in extremen Umgebungen bei
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
256M x 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram transcend 4gb, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V6N
ab € 18,85*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V6H
ab € 18,90*
Zubehör
Transcend
TS1GLK64V6H
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.