Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 16GB SDHC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 16GB SDHC MLC Klasse 10
Transcend 16GB SDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12437339
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GSDHC10I
EAN/GTIN:
     760557821175
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Hergestellt mit einem 0,16um Prozessregler und hochwertigem industriellen MLC NAND Flash Speicher, bieten Transcends Industrial Temp SDHC10I Karten hohe Leistung, geringen Stromverbrauch, hervorragende Zuverlässigkeit und eine breite Betriebstemperaturtoleranz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
24 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
RoHS
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
19 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
11 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.