Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51236 Telefonkabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51236 Telefonkabel 15 m Schwarz
Goobay 51236 Telefonkabel 15 m Schwarz
Goobay 51236 Telefonkabel 15 m Schwarz
Goobay 51236 Telefonkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12436593
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51236
EAN/GTIN:
     4040849512360
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
tae kabel 15m
Kupferleiter (CU), TAE-F-Stecker > RJ45-Stecker (8P2C)

Unsere Telefonkabel übertragen Signale in maximaler Qualität und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
TAE (F)
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.