Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 1102837 Bräter Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 1102837 Bräter Eisenguss
Staub 1102837 Bräter Eisenguss
Staub 1102837 Bräter Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124270973
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1102837
EAN/GTIN:
     3272340036590
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Materiallgriff
Eisenguss
Hitzebeständig bis zu
260 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 261,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,64*
€ 304,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.