Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A2 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron A2 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer
Dynatron A2 Prozessor Kühlkörper/Radiator Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12391559
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Passivkühler
kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Design
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Rack-Kapazität
1U
Sonstige Funktionen
Thermischer Widerstand
0.34 °C/W
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
115 x 75 x 25 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket G34
Kompatible Produkte
AMD Opteron 6000 & 6100 Series up to 115 Watts
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.