Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10m RP-SMA Koaxialkabel CFD200 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 10m RP-SMA Koaxialkabel CFD200 Schwarz
DeLOCK 10m RP-SMA Koaxialkabel CFD200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12361506
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88432
EAN/GTIN:
     4043619884322
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Antennenverlängerungskabel RP-SMA 10 m
Dieses flexible und leicht zu verlegende Antennenverlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre Antenne an jedem beliebigen Ort zu positionieren. Das HF Kabel zeichnet sich durch eine geringe Dämpfung aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Kabeltyp
CFD200
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Stecker
RP-SMA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88683
ab € 23,13*
Zubehör
Delock
88684
ab € 9,19*
Zubehör
Delock
88686
ab € 6,60*
Zubehör
Delock
88658
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.