Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara TI011 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara TI011 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz
Aavara TI011 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12328314
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     TI011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.