Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Transmission Plus S 510 Koaxialkabel 5,1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH Transmission Plus S 510 Koaxialkabel 5,1 m Weiß
OEHLBACH Transmission Plus S 510 Koaxialkabel 5,1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12312435
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2833
EAN/GTIN:
     4003635028339
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Fertig konfektioniertes digitales Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Der Innenleiter dieses hochwertig verarbeiteten Satellitenkabels besteht aus OFC (sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die 4-fach Schirmung besonders gut für die Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet!

Wellenwiderstand: 75 Ω
Innenleiter: OFC = oxigene free copper
Schirmung: 4-fach Schirmung, 2 x Alu-Folie + 2 x Alu-Geflecht
Schirmungsmaß: > 120 dB
Kapazität: 52 pF/m
Stecker: Gespritzter und geschirmter F-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5.1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.