Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH XXL Transmission Ultra 750 Koaxialkabel 7,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH XXL Transmission Ultra 750 Koaxialkabel 7,5 m Schwarz
OEHLBACH XXL Transmission Ultra 750 Koaxialkabel 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12312411
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     22524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Digitales High-End-Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses 5-Sterne-Antennenkabels besteht aus hochreinem sauerstofffreien HPOCC-Kupfer und liefern durch die überragende 4-fach Schirmung eine nahezu perfekte und verlustfreie Signalführung. Ein gespritzter und geschirmter Vollmetall-Stecker sorgt gerade an den kritischen Materialübergängen für eine äußerst stabile Übertragung der hochsensiblen HDTV-Signale.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.