Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH XXL Transmission Ultra 220 Koaxialkabel 2,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH XXL Transmission Ultra 220 Koaxialkabel 2,2 m Schwarz
OEHLBACH XXL Transmission Ultra 220 Koaxialkabel 2,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12312407
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     22521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Digitales High-End-Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Durch den Einsatz eines sehr kompakten Mantelstromfilters haben äußere Störeinflüsse keine Chance. Der Innenleiter dieses 5-Sterne-Antennenkabels besteht aus hochreinem sauerstofffreien HPOCC-Kupfer und liefern durch die überragende 4-fach Schirmung eine nahezu perfekte und verlustfreie Signalführung. Ein gespritzter und geschirmter Vollmetall-Stecker sorgt gerade an den kritischen Materialübergängen für eine äußerst stabile Übertragung der hochsensiblen HDTV-Signale.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.