|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-122443480 Herst.-Nr.: K32106EU EAN/GTIN: 622356252508 |
| |
|
|  |  |
 | Egal, wie Sie Ihr Steak mögen, mit diesem Set hochwertiger Fleischmesser können Sie Ihr Essen genießen und Ihre Gäste beeindrucken.
Dieses 6er-Set Ninja Foodi StaySharp Fleischmesser ist eine unverzichtbare Ergänzung für jede Bestecksammlung oder das ultimative Gourmet-Geschenk.
Langlebiger rostfreier Stahl
Diese hochwertigen Messer aus geschmiedetem deutschem Edelstahl sind robust und rostbeständig. Die nicht gezahnte Klinge lässt sich leicht schärfen. Jedes Messer ist mit einem durchgehenden Erl gefertigt - das bedeutet, dass die Klinge aus einem einzigen, durchgehenden Stück Edelstahl besteht und sich durch den gesamten Griff zieht. Diese robuste Bauweise und die doppelte Nietenkonstruktion sorgen für langlebige Qualität.
Präzise Leistung
Die Präzisionsklingen von Ninja schneiden mit einem Schneidewinkel von 22° mühelos durch Ihre Lieblingssteaks und -gerichte - für optimale Schärfe.
Bequemer Griff
Die ergonomischen, von Küchenchefs geprüften Griffe sind verschleißfest und für maximalen Komfort ausgelegt. Ein hochwertiger Halbkolben an der Basis des Griffs ermöglicht einen einfachen, bequemen Griff, der Ihnen die volle Kontrolle gibt und gleichzeitig das Schärfen über die gesamte Länge ermöglicht.
Entwickelt für das Ninja Foodi StaySharp Messersystem
Dieses Set mit 6 Fleischmessern ist mit dem Ninja Foodi StaySharp Messersystem kompatibel - der Messerblock enthält einen eingebauten Messerschärfer, mit dem Sie Ihre Ninja Foodi Fleischmesser mit dem gleichen StaySharp Finish versehen können. Im Gegensatz zu anderen Schärfgeräten, die uneinheitliche Ergebnisse liefern und Messer beschädigen können, ist die dynamische StaySharp-Steinschleifscheibe so entwickelt, dass sie Ihre Klinge im perfekten Winkel erfasst und den optimalen Druck ausübt, um die unglaublich scharfe Schneide Ihrer Klinge wiederherzustellen.
Kochen Sie mit Zuversicht
Weitere Informationen: Lieferumfang | Messerhalterung | Ja | Merkmale | Produkttyp | Messer-Set |  | Tranchiermesser enthalten | Ja |  | Material Messer | Edelstahl |  | Werkzeuge enthalten | Messerschärfer |  | Klingenfarbe | Edelstahl |  | Handgrifffarbe | Schwarz, Edelstahl |  | Griff Eigenschaften | Ergonomisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, küchenmesser set |
|  |  |
| |