Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer MC.JPW11.001 Projektorlampe 465 W UHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer MC.JPW11.001 Projektorlampe 465 W UHP
Acer MC.JPW11.001 Projektorlampe 465 W UHP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122128151
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JPW11.001
EAN/GTIN:
     4713883342223
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
P8800
Lampenleistung
465 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Lampentyp
UHP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
3000 h
Glühbirnenhersteller
OSRAM
OEM-Code
MC.JPW11.001
Eingangsspannung
110 - 220 V
Betriebsanleitung
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.