Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47624 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47624 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lindy 47624 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lindy 47624 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121764291
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47624
EAN/GTIN:
     4002888476249
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
U/UTP-Patchkabel, Cat.6A (500MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (10GBase-T).

Cat.6A-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 500MHz. Die ungeschirmte Version (U/UTP) kann dank der besonderen Ausführung der elektrophysikalischen Parameter (NEXT, FEXT etc.) trotz nicht vorhandener Schirmung für Gigabit-Ethernet verwendet werden. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
78 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.