Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 74361 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat8.1 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 74361 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat8.1 U/FTP (STP)
Goobay 74361 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat8.1 U/FTP (STP)
Goobay 74361 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat8.1 U/FTP (STP)
Goobay 74361 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat8.1 U/FTP (STP)
Goobay 74361 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat8.1 U/FTP (STP)
Goobay 74361 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat8.1 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121596948
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     74361
EAN/GTIN:
     4040849743610
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Eine CATegorie für sich: Die superslimmen CAT-Kabel mit extrakurzen Steckern reduzieren das Materialvolumen in Serverschränken und Patchpanels drastisch - für eine deutlich verbesserte Luftzirkulation und einen geringeren Wärmestau als bei herkömmlicher Verkabelung. Zusätzlich sorgen der weiche TPE-Mantel und schlanke Kupferleiter für die besondere Flexibilität und Materialeffizienz, die diese Kabelgeneration zum perfekten Netzwerkpartner machen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
2000 MHz
Biegeradius (min.)
25.4 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Plug
Ja
Zertifizierung
WEEE, CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen, Oxygen
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.