Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 12223V2KIT ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 12223V2KIT ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Absima 12223V2KIT ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Absima 12223V2KIT ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Absima 12223V2KIT ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Absima 12223V2KIT ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Absima 12223V2KIT ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Absima 12223V2KIT ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121475696
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12223V2KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Truggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Allradantrieb
Lichteffekte
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
405 mm
Radabstand
270 mm
Abstand
35 mm
Reifenbreite (vorn)
55 mm
Reifenbreite (hinten)
55 mm
Vorderreifendurchmesser
105 mm
Hinterreifendurchmesser
105 mm
Breite
325 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
2030005
€ 24,57*
Sonstiges
Absima
2310062
€ 11,51*
Sonstiges
Absima
4000013
€ 65,83*
Sonstiges
Absima
4100011
€ 26,41*
Sonstiges
Absima
4100013
€ 36,07*
Sonstiges
Absima
4000033
€ 41,77*
Sonstiges
Reely
RE-6802950
€ 28,64*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
€ 75,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.