Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Cube 2.0 Ladeleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima Cube 2.0 Ladeleitung
Absima Cube 2.0 Ladeleitung
Absima Cube 2.0 Ladeleitung
Absima Cube 2.0 Ladeleitung
Absima Cube 2.0 Ladeleitung
Absima Cube 2.0 Ladeleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78491502
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4000033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Kinderleicht und effizient ! Der Cube 2.0 ist der sichere, moderne und schnelle Weg Energie zu tanken und ist Dein Akku voll mit neuer Power, leistet die Peak Erkennung den nötigen Schutz für Dein Kraftwerk (Auto-Abschaltung). Das gilt beim Cube 2.0 übrigens für alle gängigen Akkutypen im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladeleitung
Kompatibilität
LiPo / LiFe / NiMH / NiCd Akku
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Höhe
55 mm
Länge (mm)
109 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.