Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
Amphenol APH-BNCJ-HDBNCP Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-121016013
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
APH-BNCJ-HDBNCP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Adaptor
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Nickel
Gehäusematerial
Messing
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Koaxialstecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol RF HD-BNC Buchse Koaxialsteckverbinder HD-BNC-Steckverbinder, Kantenmontage, Kartenrandmontage, 75Ω, Standard
Amphenol
034-1018
€ 7,11*
Zubehör
Amphenol RF HD-BNC Buchse Koaxialsteckverbinder HD-BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, 75Ω, Standard mit Trennwand,
Amphenol
034-1030
€ 11,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.