Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF HD-BNC Buchse Koaxialsteckverbinder HD-BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, , 75Ω, Standard mit Trennwand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7737462
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     034-1030
EAN/GTIN:
     5059041071529
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = HD-BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Größe = Standard
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 4.5GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Polarität = Normal
Serie = HD-BNC
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

SMPTE 292M, 424M. HD-BNC-Leiterplattensteckverbinder von Amphenol. Die HD-BNC-Leiterplattensteckverbinder von Amphenol für Kabel mit hoher Kontaktdichte bieten die 4-fache Dichte von herkömmlichen HF-BNC-Steckverbindern bei einer echten Impedanz von 75 Ohm, die die Industriestandards SMPTE 292M und 424M überschreiten. Die HD-BNC-Steckverbinder von Amphenol sind um 51 % kleiner als BNC, um 39 % kleiner als Mini-BNC und um 40 % kleiner als DIN-1.0/2.3-Steckverbinder, womit sich die HD-BNC-Leiterplattensteckverbinder für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Senden, digitales Video – HDTV, Netzwerkleitungen und Schaltleitungen, Satelliten-Empfangsstellen und viele andere eignen. 75 Ω Impedanz Schnellanschluss-Bajonettkupplung Frequenzbereich: 0–6 GHz, optimiert für 3 GHz Rückflussdämpfung: 30 dB @ 3 GHz Datenrate: 3 Gbit/s oder höher Mindestens 500 Steckzyklen Vergoldeter mittlerer Leiter, Crimp- oder Lötbefestigung
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
HD-BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Größe:
Standard
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
4.5GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Polarität:
Normal
Serie:
HD-BNC
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, 7737462, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, 0341030, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,54*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 5,91*
€ 12,77*
1
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 12,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
034-1033
ab € 10,93*
Zubehör
Amphenol
APH-HDBNCJ-T
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.