|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-120088518 Herst.-Nr.: MV7+-W EAN/GTIN: 0042406812719 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Mikrofongewicht | 573.5 g | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | Leistungen | Produktfarbe | Weiß |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Empfohlene Nutzung | Drinnen |  | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Mikrofon | Typ | Studio-Mikrofon |  | Mikrofon-Empfindlichkeit | -55 dB |  | Mikrofon-Frequenz | 50 - 16000 Hz |  | Empfindlichkeit (1kHz) | 1.78 mV/Pa |  | Mikrofon Dynamikbereich | 36 dB |  | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Unidirektional/ Kardioid |  | Mikrofon Stummschaltung | Ja |  | Stimmenmagnetspuele Typ | Dynamisch | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | XLR/USB |  | XLR-Out | 1 |  | Kopfhörerausgang | Ja |  | USB Anschluss | Ja |  | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |