Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shure MoveMic One Schwarz Aufsteckbares Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shure MoveMic One Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Shure MoveMic One Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Shure MoveMic One Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Shure MoveMic One Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Shure MoveMic One Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Shure MoveMic One Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Shure MoveMic One Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118726853
Hersteller:
     Shure
Herst.-Nr.:
     MV-ONE-Z6
EAN/GTIN:
     0042406772570
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
46 mm
Mikrofongewicht
8.2 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Arbeitsspannung
3.7 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Marktsegment
Professionell
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mikrofon
Typ
Aufsteckbares Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-37 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Dynamikbereich
100 dB
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
68 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 301,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.