Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CAT6A UTP cross-over 1.5m Netzwerkkabel 1,5 m U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CAT6A UTP cross-over 1.5m Netzwerkkabel 1,5 m U/UTP (UTP)
ACT CAT6A UTP cross-over 1.5m Netzwerkkabel 1,5 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11858796
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB6251
EAN/GTIN:
     8716065276343
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 1,5m
crossover kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel cat 6a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.