Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 4GB ULTIMAPRO MICROSDHC CLASS 10 MicroSD UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 4GB ULTIMAPRO MICROSDHC CLASS 10 MicroSD UHS-I
Integral 4GB ULTIMAPRO MICROSDHC CLASS 10 MicroSD UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11822457
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDH4G10-20V2
EAN/GTIN:
     797045623324
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
93 x 8 x 138 mm
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Unterstützte Dateisysteme
FAT32
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
8-pin
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.