Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 5B10W13912 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 5B10W13912 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W13912 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W13912 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W13912 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W13912 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W13912 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118038777
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10W13912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad T14s (20T1/20T0) , Lenovo ThinkPad T490 (20N2/20N3) , Lenovo ThinkPad T490 (20RY/20RX) , Lenovo ThinkPad T490 (20Q9/20QH) , Lenovo ThinkPad T490s (20NX/20NY) , Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 (20UH/20UJ) , Lenovo ThinkPad T495s (20QK/20QJ)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
55 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.