Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-ICR-09 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-ICR-09 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut
Akasa AK-ICR-09 Kartenleser USB 2.0 Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11742258
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-ICR-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Technische Details
USB
Ja
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, microSDHC, MMC, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC
Eingebaut
Ja
Unterstützte Erweiterungseinschübe
3.5 Zoll
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP / Vista / 7
Sonstige Funktionen
Anzahl Slots
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.