Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit C-500 2 GB Kompaktflash SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit C-500 2 GB Kompaktflash SLC
SwissBit C-500 2 GB Kompaktflash SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-115643918
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCF2048H1AF2TO-I-DS-527-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 100 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
62 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
28 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.