Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar ARES DDR4 Desktop Memory Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar ARES DDR4 Desktop Memory Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB 3600 MHz
Lexar ARES DDR4 Desktop Memory Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB 3600 MHz
Lexar ARES DDR4 Desktop Memory Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB 3600 MHz
Lexar ARES DDR4 Desktop Memory Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114534370
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD4BU008G-R3600GD0A
EAN/GTIN:
     843367129751
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 16 gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
16 GB
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.3 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
7.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.