Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-WA1801 WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-WA1801 WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link TL-WA1801 WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link TL-WA1801 WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link TL-WA1801 WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114505381
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA1801
EAN/GTIN:
     8885020620658
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
145.5 mm
Höhe
37 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Protokolle
IPv4, IPv6
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1201 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Passive PoE
DC Spannungsrange
48 V
Eingangsstrom
0.375 A
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Weitere Suchbegriffe: tp link access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.