| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-114170836 Herst.-Nr.: 4052025206444 EAN/GTIN: 4052025206444 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Tischgruppe erhalten Sie ein praktisches 3er Set passender Beistelltische. In verschiedenen Wohnräumen setzen Sie damit moderne Akzente. So eignet sich der Tisch nicht nur als Couchtisch, Telefontisch oder Nachtschrank, sondern auch als Blumenhocker. Zusammengestellt bilden die Satztische ein dekoratives Wohnelement mit ausreichend Ablagefläche für Zeitschriften, Snacks oder Getränke. Durch das schlichte Design und die Kombination aus weißer Tischplatte und massivem Walnussholz passen die Ablagetische in nahezu jedes Wohnambiente.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Beistelltisch | | Tischplattenform | Rundform | | Oberflächenfarbe des Tischs | Weiß | | Rahmenfarbe | Naturholz | | Tischplattenmaterial | Holz | | Rahmenmaterial | Holz | | Tischplattentyp | Einzelbild | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Höchstgewichtskapazität | 5 kg | | Einfach zu säubern | Ja | Gewicht und Abmessungen | 1. Tisch Abmessungen (L x B x H) | 500 x 500 x 455 mm | | 3. Tisch Abmessungen (L x B x H) | 400 x 400 x 405 mm | | 2. Tisch Abmessungen (L x B x H) | 320 x 320 x 320 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |