Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB SDHC Speicherkarte Klasse 10 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB SDHC Speicherkarte Klasse 10 MLC
Transcend 8GB SDHC Speicherkarte Klasse 10 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11342385
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GSDHC10I
EAN/GTIN:
     0760557821052
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Hergestellt mit einem 0,16um Prozessregler und hochwertigem industriellen MLC NAND Flash Speicher, bieten Transcends Industrial Temp SDHC10I Karten hohe Leistung, geringen Stromverbrauch, hervorragende Zuverlässigkeit und eine breite Betriebstemperaturtoleranz.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
24 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
RoHS
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
19 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
11 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.