| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-11260221 Herst.-Nr.: MSP5804 EAN/GTIN: 5704327663232 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 103 mm | | Verpackungstiefe | 78 mm | | Verpackungshöhe | 31 mm | | Paketgewicht | 28 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 103 mm | | Tiefe | 78 mm | | Höhe | 31 mm | | Gewicht | 20 g | Merkmale | Typ | Einzugsmodul | | Gerätekompatibilität | Laser-/ LED-Drucker | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | LaserJet Enterprise 600, M601, LaserJet Enterprise 600, LaserJet 600, LaserJet P4014, LaserJet P4015, LaserJet P4510 | | Produktfarbe | Grau | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker Ersatzteile, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, laserdrucker ersatzteile |
| | |
| |