Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AV27-BO Glasfaserkabel 10 m MPO LC/APC OM4 Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AV27-BO Glasfaserkabel 10 m MPO LC/APC OM4 Magenta
BlueOptics AV27-BO Glasfaserkabel 10 m MPO LC/APC OM4 Magenta
BlueOptics AV27-BO Glasfaserkabel 10 m MPO LC/APC OM4 Magenta
BlueOptics AV27-BO Glasfaserkabel 10 m MPO LC/APC OM4 Magenta
BlueOptics AV27-BO Glasfaserkabel 10 m MPO LC/APC OM4 Magenta
BlueOptics AV27-BO Glasfaserkabel 10 m MPO LC/APC OM4 Magenta
BlueOptics AV27-BO Glasfaserkabel 10 m MPO LC/APC OM4 Magenta
BlueOptics AV27-BO Glasfaserkabel 10 m MPO LC/APC OM4 Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-112531453
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AV27-BO
EAN/GTIN:
     4063232301136
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
Lenovo kompatibles AV27 LWL Patchkabel mit MPO/UPC auf MPO/UPC Anschluss in 10 Meter Länge der Faserkategorie OM4. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. AV27 kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Lenovo AV27 Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original AV27 Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Lenovo für AV27 Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll AV27 kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.
BlueOptics Lenovo kompatible AV27 10 Meter LWL MPO-MPO OM4 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Lenovo kompatible AV27 10 Meter OM4 LWL MPO-MPO Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie AV27 kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Lenovo kompatiblen AV27 10 Meter OM4 LWL MPO-MPO Patchkabeln ist mindestens genauso wie beim Lenovo Kabel. Alle AV27 Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM4 LWL MPO-MPO AV27 kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Lenovo kompatibel. Individuelle Längen des AV27 kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den AV27 kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Lenovo zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind AV27 kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie AV27 kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Lenovo kompatible AV27 10 Meter LWL MPO-MPO OM4 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei AV27 Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics AV27 LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes AV27 Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Lenovo kompatible AV27 10 Meter LWL MPO-MPO OM4 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Lenovo kompatiblen AV27 MPO-MPO OM4 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Lenovo kompatible AV27 10 Meter LWL MPO-MPO OM4 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Lenovo kompatiblen AV27 10 Meter LWL MPO-MPO OM4 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes AV27 Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu AV27 Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Lenovo kompatiblen AV27 10 Meter LWL MPO-MPO OM4 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics Lenovo kompatible AV27 LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit Lenovo kompatiblen AV27 LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
LC/APC
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MPO
Anschluss 2
MPO
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Magenta
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.4 dB
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.