Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80179 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 80179 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 U/FTP (STP)
DeLOCK 80179 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 U/FTP (STP)
DeLOCK 80179 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111331941
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80179
EAN/GTIN:
     4043619801794
Suchbegriffe:
Flachkabel
Patch-Kabel
Patchkabel
delock patch-kabel 1m
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden und eignet sich für 40GBASE-T Ethernet Anwendungen mit einer Frequenz von 2 GHz und einer Übertragungsrate bis 40 Gbps. Super flexibel und flach Das RJ45 Kabel eignet sich optimal, um unter Teppichen, Fußböden oder hinter Tapeten verlegt zu werden. Das Material des Kabelmantels ist flexibel und macht das Kabel sehr widerstandsfähig gegen Belastungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Flach
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
2000 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.