Mikro-Desktop-PC in ultrakompaktem Format. Unterstützung für Dell Cloud Client Workspaces und ausgestattet mit Intel Core Prozessoren der 13. Generation.
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 35 |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte | 7680 x 4320 Pixel |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Nachhaltigkeit | Enthält nicht | PVC/BFR |
Lieferumfang | Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Maus-Konnektivität | Kabellos |
| Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Tastatur-Konnektivität | Kabellos |
| Eingabegerätetyp | KM5221W |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Stromkabellänge | 1.8 m |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-13700T |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1.4 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.9 GHz |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3.6 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Bus Typ | DMI4 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherkanäle | Einfach-Kanal |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 263 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 59 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 204 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 10 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 46 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 2 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 216 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 36 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Höhe | 182 mm |
| Gewicht | 1310 g |
Design | Gehäusetyp | MFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 2 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb | 0.26 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1.37 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 105 G |
Energie | Stromversorgung | 130 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
| Audio-Chip | Realtek ALC3246-CG |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |